用途塗料
セット内容PG80原色 #582チンチングブラック1.2kg、専用硬化剤120g、希釈用シンナー800g、ペイントストレーナー(こし紙)5枚、ポリ計量カップ1,000cc3個3個、※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。、攪拌棒1個、マスキングテープ12mm幅1巻
使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。、2.シンナーで50%〜70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。、※こちらの商品は原色単品の商品となりますので別途PG80用の硬化剤、希釈用シンナー等が必要です。、合わせてお買い求め下さい。
色582チンチングブラック
質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50〜70
危険等級U
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量2L
危険物の性状非水溶性