関西ペイント PG80 原色 480 ローザンオレンジ 2kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2kg) 注文コード62844437 品番pg80-480-2-s
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

スプレーガン塗装用のセットです。

用途塗料 セット内容PG80 品 ローザンオレンジ 1.2kg、専用硬化剤 120g、希釈用シンナー 0.8kg、ペイントストレーナー(こし紙)5枚、ポリ計量カップ1,000cc 3個、攪拌棒 1個、マスキングテープ12mm幅 1巻、説明書 使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。、2.シンナーで約50%〜70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。 480ローザンオレンジ 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量2L 危険物の性状非水溶性
注意
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする