F5SF2-LR6(引き寄せロープ付) ブロックリール F5SF2-LR ポリマーギヤ 62846384 F5SF2-LR6(引き寄せロープ付) ブロックリール F5SF2-LR ポリマーギヤ 62846384 F5SF2-LR6(引き寄せロープ付) ブロックリール F5SF2-LR ポリマーギヤ 62846384

ブロックリール F5SF2-LR

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62846384 品番 F5SF2-LR6(引き寄せロープ付)
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は36,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

大径フック付安全ブロック

本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)180×140×60 ランヤード(長さ)(mm)6000 最大使用荷重(kg)30〜100 落下衝撃荷重(kN)8以内 フック有効径(mm)上部大径フック/50、下部小径フック/21 ランヤード(有効長)(m)6 質量(g)2100 タイプ大径フック型 機能自動巻取り式 フック1ロックスチール フック全長(mm)195 ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62846393
2020-06-29
用途:
杭打ち機械の組立時、の落下防止
株式会社縄間組 様

もう少し巻き取りの
力が欲しい、安全帯の部分の重さで
上がらない。

対象商品:
62846393
2019-03-18
用途:
スレート屋根上塗装時
有限会社板持塗装店 様 (建設業・工事業)

ロープがストレス無く伸び縮みするので満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
62846384
2015-05-21
用途:
塗装作業における高所作業用

購入前までは高所への昇降等(梯子など)に不安全さがあったがブロックリールを使用することにより万が一の場合に安心できるようになった。もう少し安価だとよいのだが。

1人が参考にしています
対象商品:
62846393
2015-06-22
用途:
高所作業
株式会社山口商店 様 (建設業・工事業)

特になし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする