用途塗料
セット内容PG80 品 ローザンオレンジ 3.6kg、専用硬化剤 360g、希釈用シンナー 2.4kg、ペイントストレーナー(こし紙)5枚、ポリ計量カップ1,000cc 3個、攪拌棒 1個、マスキングテープ12mm幅 1巻、説明書
使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。、2.シンナーで約50%〜70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
色480ローザンオレンジ
危険等級U
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量6L
危険物の性状非水溶性