横型平面ハンドル裏掛け止金付き

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上サテンクローム色クリアー塗装仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理 注文コード62849405 品番PH-161A-DP
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕上など2種類から選べます 他の種類を見る

左右兼用型です。
本体と裏掛け止金のセット品です。
専用止金が付属しています。
止金スライド機構を採用することで、止金とハンドル後端のカム部との
連結部の負荷が軽減され、作動がスムーズです。
パネルカットにはめて、ネジを1本締め込むだけで取り付けできます。

仕上
サテンクローム色クリアー塗装仕上+
亜鉛メッキ有色クロメート処理
材質亜鉛ダイカスト (ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC) 鍵は二股キー仕様です。鍵は1本付属しています。 取付板厚(mm)0.8〜1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 用途点検口扉、配電盤扉、分電盤扉、小型キャビネット 仕様鍵ナシ
注意
※取り付け時には本体を戸先側に寄せてネジを締め付けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする