画像準備中

意匠性耐熱塗料 10Fシリーズ(半艶)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 62849407 品番 10F-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

・フッ素を含有し、耐摩耗性に優れると共に、耐候性にも優れ、屋内外を問わずに幅広くご使用頂けます。
・200℃の耐熱性・
・常温で乾燥、150℃で硬化します。

用途各種工業炉、配管、ボイラ、乾燥機、コンプレッサー、熱交換器 等 レッド(05-40V) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※・常温(20℃)では、1時間で指触乾燥します。目安として150℃×20分加熱することで硬化します。
※・塗装完了後は、出来るだけ速やかに装置を稼働して下さい。 装置稼働による急激な温度上昇を避けて下さい。
※・本塗料は、ローラー塗装には適しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする