ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 扉部品
ジョー・プリンス竹下の ロック、鍵、キー
スライドカムロック
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62849527
品番
L-241
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥465
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
止金が水平にスライドします。
専用止金が付属しています。
用途
鋼製家具、小型ボックス
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
黒色塗装仕上
取付板厚(mm)
最大:3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
同一鍵番号はNo.RL001です。鍵は2本付属しています。
注意
※同一鍵仕様のみの取り扱いです。