AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック マスターのこだわりブレンド18本

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(18本) 注文コード62855251 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥787
販売価格(税別)
729

お湯を注ぐと贅沢ブラック。「ちょっと贅沢な珈琲店」インスタントコーヒーは、季節や産地特徴によって世界中からコーヒー豆を選定。豆の個性を引き出す焙煎と抽出。珈琲店のマスターが淹れたような香り・味をパウダーに閉じこめました。
熱をかけずに-40℃で真空乾燥させるフリーズドライ製法なので、コーヒー本来の豊かな香りとコクの風味を逃さずに、淹れたてのコーヒーの味わいをお楽しみいただけるインスタントコーヒーです。
AGF(エージーエフ) 「ちょっと贅沢な珈琲店」 スティックブラック マスターのこだわりブレンド 18本は、まるでマスターが直接淹れたような深みのある豊かな”淹れたてのコーヒー”の香りが愉しめる、スティックタイプのブラックコーヒーです。
華やかな香りのインスタントコーヒーに丁寧に焙煎した微粉砕レギュラーコーヒーをブレンド。
1杯1杯がいつも便利な個包装スティックコーヒー(ブラック、ミルクなし、甘さなし)です。
珈琲店のマスターが淹れたレギュラーコーヒーような外食品質の一杯をお湯を注ぐだけで味わえます。

用途
ホットの場合
スティック1本にお湯(140ml〜180ml)を入れ、よくかきまぜてください。
アイスの場合
スティック1本にお湯(70ml〜90ml)を入れてよくかきまぜ、冷たくなるまで氷を入れてください。
※耐熱グラスをお使いください。
種類マスターのこだわりブレンド 入数(本)1箱(18)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※スティック開封後はなるべく早く使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする