DOGYU
DOGYUの 土木建築関連
DOGYUの 手鈎(てかぎ)/ノンコ
グラス柄安全棒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
650
仕様
カラビナ対応穴・ヒツ付き
注文コード
62856091
品番
GA-650W
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
全長・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
グラス柄だから強靭で折れにくい。
軽いので長時間の作業も疲れにくい。
用途
吊荷やワイヤーロープの押し・止・引きなどに。
仕様
カラビナ対応穴・ヒツ付き
全長(mm)
650
色
ブラック
質量(g)
400
タイプ
Wタイプ
フック寸法f(mm)
巾:55・33(約)