※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LCR-USB2 光リンクUSBケーブル 三和電気計器 62856319 LCR-USB2 光リンクUSBケーブル 三和電気計器 62856319 LCR-USB2 光リンクUSBケーブル 三和電気計器 62856319

光リンクUSBケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62856319 品番LCR-USB2
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥10,538
販売価格(税別)
9,580

光リンク接続だから安全にデータ通信可能(アナログ出力ではない)
LCR701用

用途
LCR701とPCを接続する(データ通信用)
適合機種:LCR701、(旧式のLCR700にも接続可能)
質量(g)約63 全長(m)約1.3 接続PC側:USB接続(Type-A)、測定器側の:光リンク接続(専用形状) サイズ(mm)ヘッド部:H33×W45×D20 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アプリはsanwaのホームページからダウンロード
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする