FLCR-1602050NCN-LR10 電動アクチュエータ テーブルタイプ (FLCR-16) CKD 62858119 FLCR-1602050NCN-LR10 電動アクチュエータ テーブルタイプ (FLCR-16) CKD 62858119 FLCR-1602050NCN-LR10 電動アクチュエータ テーブルタイプ (FLCR-16) CKD 62858119

電動アクチュエータ テーブルタイプ (FLCR-16)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)50 ねじリード(mm)2 注文コード62858119 品番FLCR-1602050NCN-LR10
参考基準価格(税別)¥127,300 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はストローク・ねじリードなど108種類から選べます 他の種類を見る

テーブルタイプの電動アクチュエータです。
モータをアクチュエータへ内蔵しており、モータ組付部の出っ張りや折り返し部が無いため、設備の省スペース化が可能です。
空気圧シリンダと異なり、任意の位置に多点位置決めを行うことが可能です。
1つのアクチュエータで多品種生産対応が可能なため、省スペース化にも貢献します。
空気圧シリンダLCRシリーズと寸法互換があるため、コンパクトな設計が可能です。
ソフトスタート、ソフトストップが可能なため、ショックアブソーバが不要です。

モータ種類□20 ステッピングモータ ストローク(mm)50 ケーブル長(m)10(中継ケーブル/可動用) エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダ 繰返し精度(mm)±0.02 駆動方式ボールねじ(Φ6)+ベルト ねじリード(mm)2 コネクタ取出方向ロッド側から見て左側面 最大可搬質量(水平)(kg)4(DC48 V)、4(DC24V) 最大可搬質量(垂直)(kg)4(DC48V)、4(DC24V) 作動速度範囲(mm/s)2〜100、2〜20(押付) 押付力(N)最大90 用途短ストロークのワーク搬送や位置決めに
注意
※動作には、コントローラECRシリーズが必要です。
※最大可搬質量の値は加減速度0.3G時の最大値です。加減速度や速度により可搬質量は変化します。詳細はメーカーカタログをご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする