FLSH-16H106NCN-FR01 電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ (FLSH) CKD 62861323 FLSH-16H106NCN-FR01 電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ (FLSH) CKD 62861323 FLSH-16H106NCN-FR01 電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ (FLSH) CKD 62861323

電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ (FLSH)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)6(片側3) 注文コード62861323 品番FLSH-16H106NCN-FR01
参考基準価格(税別)¥106,830 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品はストロークなど54種類から選べます 他の種類を見る

2フィンガタイプの電動グリッパです。
工具レスで操作できる手動操作機構をボディ正面に搭載しています。
設備立ち上げ時のフィンガの位置調整やセルフロックで保持したワークの脱着が容易で、設備の調整時間を短縮します。
エアハンドLSHシリーズと取付互換があるため、設計時の選択肢の幅を広げることが可能です。
速度と押付電流を任意の値に設定できるため、ワークを優しく把持することが可能です。

用途多品種ワークのソフトハンドリングに ストローク(mm)6(片側3) ケーブル長(m)1(中継ケーブル/可動用) 繰返し精度(mm)±0.02 速度開閉:5〜50mm/s(片側)、把持:5〜15mm/s(片側) 爪数2 駆動方式すべりねじ 把持力最大20N(片側) 位置決め精度(mm)繰返し±0.05(片側) エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダ ねじリード(mm)1.5 モータ種類□20 ステッピングモータ コネクタ取出方向正面
注意
※動作には、コントローラECRシリーズが必要です。
※把持は押付動作にて行います。
※繰返し精度は作動条件が同条件にて、同じワークを繰返し把持した際のばらつきを示します。
※繰返し位置決め精度は同一のポイントへ繰返し位置決めを行った場合の停止位置のバラつきになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする