FGRC-10360NCN-FN00 電動アクチュエータ ロータリタイプ (FGRC-10) CKD 62861813 FGRC-10360NCN-FN00 電動アクチュエータ ロータリタイプ (FGRC-10) CKD 62861813 FGRC-10360NCN-FN00 電動アクチュエータ ロータリタイプ (FGRC-10) CKD 62861813

電動アクチュエータ ロータリタイプ (FGRC-10)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62861813 品番 FGRC-10360NCN-FN00
参考基準価格(税別)¥129,370 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ロータリタイプの電動アクチュエータです。
テーブルの多点位置決めや把持したワークの反転動作など幅広い動作が可能です。
工具レスで操作できる手動操作機構を搭載しています。
設備立ち上げ時に手動で動作ができ、セルフロックで保持された回転テーブルの位置合わせが可能で、設備の調整時間を短縮します。
回転部中心とアクチュエータボディの中心が同軸上にあるため、レイアウトの構想が容易になります。
任意に加減速度を設定することで、ソフトスタート・ソフトストップが可能なため、ショックアブソーバが不要となり、省スペース化に貢献します。

用途割出動作やワークの反転に ケーブル長(m)無し 角度(°)移動角度:360 最大出力トルク(N・m)0.89 繰返し精度(mm)±0.05 速度作動角:20〜200deg/s、押付作動角:20〜30deg/s 駆動方式ウォームギア+ベルト エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダ モータ種類□20 ステッピングモータ
注意
※動作には、コントローラECRシリーズが必要です。
※移動指令で移動可能な角度は359.9度です。
※回転トルク・許容慣性モーメントは角速度、角加減速度により変化します。詳細はメーカーカタログをご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする