FGRC-30360NCN-FS01 電動アクチュエータ ロータリタイプ (FGRC-30) CKD 62861917

 

FGRC-30360NCN-FS01 電動アクチュエータ ロータリタイプ (FGRC-30) CKD 62861917
FGRC-30360NCN-FS01 電動アクチュエータ ロータリタイプ (FGRC-30) CKD 62861917
FGRC-30360NCN-FS01 電動アクチュエータ ロータリタイプ (FGRC-30) CKD 62861917

電動アクチュエータ ロータリタイプ (FGRC-30)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送10日以内出荷とは
ケーブル長(m)1(中継ケーブル/固定用)
内容量1個注文コード62861917品番FGRC-30360NCN-FS01
参考基準価格(税別)¥161,900販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ロータリタイプの電動アクチュエータです。
テーブルの多点位置決めや把持したワークの反転動作など幅広い動作が可能です。
工具レスで操作できる手動操作機構を搭載しています。
設備立ち上げ時に手動で動作ができ、セルフロックで保持された回転テーブルの位置合わせが可能で、設備の調整時間を短縮します。
回転部中心とアクチュエータボディの中心が同軸上にあるため、レイアウトの構想が容易になります。
任意に加減速度を設定することで、ソフトスタート・ソフトストップが可能なため、ショックアブソーバが不要となり、省スペース化に貢献します。

用途割出動作やワークの反転にケーブル長(m)1(中継ケーブル/固定用)角度(°)移動角度:360最大出力トルク(N・m)2.71繰返し精度(mm)±0.05速度作動角:20~200deg/s、押付作動角:20~30deg/s駆動方式ウォームギア+ベルトエンコーダ種類インクリメンタルエンコーダモータ種類□25 ステッピングモータ
注意
※動作には、コントローラECRシリーズが必要です。
※移動指令で移動可能な角度は359.9度です。
※回転トルク・許容慣性モーメントは角速度、角加減速度により変化します。詳細はメーカーカタログをご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする