フレアーエルボ LF型

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62862739 品番 6-1/8PT
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。

銅管径(Φmm)6 呼称6-1/8PT PT1/8 寸法H(mm)12 寸法U(mm)PF1/8 寸法L1(mm)20 寸法L2(mm)25 用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
関連資料:(0.5MB)(0.5MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62862739
2021-07-03
用途:
旧型車のエアコン修理

品物は問題なし。サイトに不満。寸法の記載があるが「寸法L1(mm)20」などと書かれても、図面がないので検討のしようがない。関連資料のリンクがあるが、「お探しのページ、またはファイルが見つかりませんでした。」と出る。こういうところが貴サイトはいい加減。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする