フレアージョイント CF型

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62863055 品番 5-1/8PT
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。

銅管径(Φmm)5 呼称5-1/8PT PT1/8 寸法H1(mm)10 寸法H2(mm)12 寸法U(mm)PF1/8 寸法L(mm)30 用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
関連資料:(0.5MB)(0.5MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする