中間フレアーエルボ LUF型

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62864367 品番 5A
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。

用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 寸法L(mm)25 寸法H(mm)12 呼称5A 寸法U(mm)PF1/8 銅管径(Φmm)5
関連資料:(0.5MB)(0.5MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62864403
2025-07-04
用途:
カーエアコン配管修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ジムニーJA11のR12エアコン車、
アルミ配管穴あき補修に使用しました。
直線継手、エルボー継手、なまし銅管で作製しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする