曜日別特売
8 中間フレアーエルボ LUF型 シンコー[継手] 62864403

中間フレアーエルボ LUF型

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
銅管径(Φmm)8
呼称8
内容量1個注文コード62864403品番8
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。

用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。寸法L(mm)31寸法H(mm)17呼称8寸法U(mm)1/2×20山銅管径(Φmm)8
関連資料:(0.5MB) (0.5MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62864403
2025-07-04
用途: カーエアコン配管修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ジムニーJA11のR12エアコン車、
アルミ配管穴あき補修に使用しました。
直線継手、エルボー継手、なまし銅管で作製しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする