J-SV 乗用玩具 キングショベル ミズタニ 62865015

 

J-SV 乗用玩具 キングショベル ミズタニ 62865015
J-SV 乗用玩具 キングショベル ミズタニ 62865015
J-SV 乗用玩具 キングショベル ミズタニ 62865015
J-SV 乗用玩具 キングショベル ミズタニ 62865015
J-SV 乗用玩具 キングショベル ミズタニ 62865015

乗用玩具 キングショベル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台注文コード62865015品番J-SV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

大きくて動くおもちゃは子供が夢中になること間違いなし。
足こぎ乗用玩具「キングショベル」。
動くアーム部は、ショベルとグラッパーに交換できる。
ショベルですくう、グラッパーでつまむという二通りの遊び方ができ、アーム部は左右上下に操作できる。
ドーザー部は、ハンドル操作で左右に可動。IC機能装備。メロディ、エンジン音、ウインカー音が鳴り、ヘルメットも付属。

用途誕生日、節句のお祝い、プレゼントに。幼児用、足こぎ、乗り物、乗用玩具、ショベルカー。働く車、ブルドーザー、動くおもちゃ、音が出る。付属品取替え用グラッパー/ヘルメット材質ポリプロピレン、ポリエチレン質量(kg)3.5イエロー電源電池式/単3乾電池2本使用耐荷重(kg)最大20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×290×495適合年齢(歳)1.5~5
注意
※電池は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする