ガス圧 昇降式テーブル

(1件のレビュー)
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62865085 品番 KUT-7040(OAKWH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

脚の高さは3.5cm、ローソファでも使える昇降式サイドテーブル。
ガス圧昇降式なのでカンタンに、しかも水平を保ったままスムーズに上げ下げできる。
キャスター付きだからテーブルの出し入れをしても床を傷つけにくく、場所移動もカンタンにできる(360度動かせるキャスター) 。
組立簡単。
丸みのある天板なので、お子様のいるご家庭でも使いやすい。

オーク/ホワイト 用途在宅勤務、テレワークに。ダイニング、ソファ横のカフェテーブル、ベッドサイドのミニデスクとしても。ガス圧、昇降式、サイドテーブル、ミニテーブル、昇降机。使いやすい、高さ調節、シンプル、機能的。 仕様低床キャスター採用 材質天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、スチール(粉体塗装) 幅(mm)700 質量(kg)9 高さ(mm)600〜950 形式組立式 奥行(mm)400 耐荷重(kg)25 天板耐荷重(kg)中央:20 、端:5 材質(天板)天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、スチール(粉体塗装) 天板厚さ(mm)18 組立時間約20〜30分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)700×400 高さ調節ガス圧昇降式 昇降方式レバー 昇降範囲(mm)600〜950 天板寸法(幅×奥行)(mm)700×400
取扱説明書:(1.1MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-01-13
用途:
在宅勤務
その他業種

天板がぐらと安定せず、傷や汚れがあり返品申請した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする