曜日別特売
DSSCR-3(DBR) パーテーション YAMAZEN(山善) 62865128

 

DSSCR-3(DBR) パーテーション YAMAZEN(山善) 62865128
DSSCR-3(DBR) パーテーション YAMAZEN(山善) 62865128
DSSCR-3(DBR) パーテーション YAMAZEN(山善) 62865128
DSSCR-3(DBR) パーテーション YAMAZEN(山善) 62865128
DSSCR-3(DBR) パーテーション YAMAZEN(山善) 62865128

パーテーション

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
タイプ3連
内容量1台注文コード62865128品番DSSCR-3(DBR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

簡易的に部屋を区切ったり目隠したりする便利なアイテム。
日差しが強い時に窓辺において日避けにも。
使わないときはコンパクトにたたんで収納可能。
温かみある天然木の風合いと、落ちついた色合いでお部屋のインテリアにも調和。

用途リビング、ベッドルーム、ソファ横、脱衣所などに。日よけ、目隠し、区切りとして。天然木、おしゃれ、衝立、パーテーション、工具不要、シンプル。材質枠:天然木、幕部:紙幅(mm)400質量(kg)3ダークブラウン高さ(mm)1480タイプ3連奥行(mm)20収納寸法(mm)幅60×奥行き400×高さ1480
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62865128
2024-02-21
用途: パーテーションとして

プライバシー防止のため目隠し用パーテーションとして購入しました。
思っていた以上に軽くて驚きました。デザインもとても良かったです。

対象商品 : 62865128
2024-01-30
用途: 部屋の仕切りに使用します
飲食業

特に問題ありませんでした。季節柄このような商品がなかなか見当たらず、こちらを利用させていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする