エツミ
VLOG 折畳式タブレットスタンドDX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ホワイト
グレー
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62865828
品番
VE-2280
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
端末に合わせて高さや角度を自由に調整できます。 テレワーク/会議、映画鑑賞/ゲーム、お料理、家飲み等の色々なシーンでとっても便利!!
材質
ポリアミド(ナイロン)
色
ホワイト
質量(g)
約220
特性
角度調整
適合サイズ(inch)
4~11
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
設置時:12.4×25.3×8.8/折りたたみ時:13.5×5.2×8.8