浴室用照明カバー 半円型CXグローブ (G-CX)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62865943 品番LS10002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)

用途浴室用照明カバー 材質ポリカーボネート 直径(Φmm)195 高さ(mm)160 ねじ外ネジ 口金E26またはE17 取付場所壁面取付 適合ホルダH-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36 色(カバー)乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)
注意
※カバーのみの製品となっております。(台座および電球は含みません)
※適合ホルダー:H-21,H-22,H-24,H-25,H-27,H-28,H-34,H-36 必ず現在お使いのホルダーの種類をご確認の上、ご購入下さい。
※この商品は日本国内専用での使用を想定しております

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62865943
2024-02-05
用途:
取り付け

サイズ等を測って買いました。しかし合うのかどうか半信半疑でしたが取り付けたらピッタリ!買って良かった

1人が参考にしています
対象商品:
62865943
2023-06-15
用途:
ユニットバスの照明
建設業・工事業

ユニットバス照明カバーが経年劣化!お願いしたらジャストでした。ありがとうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする