ローヤル電機
ローヤル電機の 照明器具
ローヤル電機の 住宅・店舗照明
ローヤル電機の 浴室灯
浴室用照明 器具一式セット半球型CXグローブ(LEDランプ 電球色付き)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62865995
品番
LS10009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この製品は器具一式品、LED電球色ランプのセット(Fケーブルは搭載なし)になります。
外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途
浴室用照明一式
付属品
LED電球色ランプ、CXグローブ、ホルダー「H-36」本体
材質
ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP)
直径(Φmm)
195
高さ(mm)
160
ねじ
外ネジ
口金
E26またはE17
取付場所
壁面取付
光源色
電球色
色(カバー)
乳白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付は電気工事士の資格が必要ですので電気工事店・工務店などにご依頼下さい。
※この商品は日本国内専用での使用を想定しております