ローヤル電機
ローヤル電機の 照明器具
ローヤル電機の 住宅・店舗照明
ローヤル電機の 浴室灯
浴室用照明 器具一式セット半球型CXグローブ(蛍光ランプ 電球色付き)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62866004
品番
LS10010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この製品は器具一式品、蛍光灯電球色のセット(Fケーブルは搭載なし)になります。
外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途
浴室用照明一式
付属品
蛍光灯電球色、CXグローブ、ホルダー「H-36」本体
材質
ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP)
直径(Φmm)
195
高さ(mm)
160
ねじ
外ネジ
口金
E26またはE17
取付場所
壁面取付
器具・セット
セット品
光源色
電球色
色(カバー)
乳白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
否
調色の可否
否
注意
※取付は電気工事士の資格が必要ですので電気工事店・工務店などにご依頼下さい。
※この商品は日本国内専用での使用を想定しております