長谷川工業
長谷川工業の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
長谷川工業の はしご
長谷川工業の 2連はしご
2連はしご
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62866887
品番
LA2-92
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥228,600
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
業務用 強力タイプ
伸縮ロープがたるまないエンドレス機構。
反射式トラマークにより夜間や暗がりでも目立ち、作業者の安全効果抜群。
大型滑り止め用端具。はしご水準器。
全長(m)
9.21
縮長(m)
5.27
質量(kg)
25
最大使用荷重(kg)
130
踏ざん間隔(mm)
335
正面踏ざん有効幅(mm)
上はしご333・下はしご348
材質
アルミ、アルマイト処理
使用角度(°)
75
規格
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、JIS規格品(1300形)
仕様
はしご水準器:正しい設置角度(75°) が一目でわかります。
寸法(Φmm)
大型滑り止め用端具:105
加工
アルマイト、バルジ
機能
トリプル滑車
JIS規格
JIS規格品(1300形)
注意
※個人宅配送はお受けいたしかねます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62866887
LA2-92
08201868
LA2-92a
2連はしご LA2-a
長谷川工業
1台
¥
139,800
税込
¥
153,780
20:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です