ステープル ハンドステープラー用

(6件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(2000本×10個) 注文コード62867666 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハンドステープラー用のステープルです。

質量(kg)16.3 用途ハンドステープラー用のステープルとして。段ボールの封函用として。 適合ダブルダンボール 材質鉄(軟鋼線材)/亜鉛メッキ 寸法(幅W×高さH)(mm)35×18
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本商品はハンドステープラー用となります。ご確認の上、お買い上げ頂きますようにお願い致します。
※ご使用の際は、必ず手袋などをはめて作業してください。
※ご使用の際は、必ず安全メガネを着用して作業してください。
※ご使用の際は十分に注意いただき、足などに落とさないよう、また指などを詰めないよう注意してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62867666 - 03336444 TB-18 ステープル(針) タチカワ ステープル(針) タチカワ 1ケース(2000本×10箱) 12,980 税込14,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:441

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62867666
2024-03-21
用途:
梱包作業
自動車・二輪車・自転車関連業

材質に軟鋼線材と書かれているとおりですが、かなり軟らかいです。重量物には向いてないです。封函しても簡単に取れます。

対象商品:
62867657
2022-07-27
用途:
梱包
卸売・小売業

値上げが多数有り、コストパフォーマンスも良くて助かりました

対象商品:
62867657
2022-06-08
用途:
梱包用

梱包用の針の色が従来品の銅色と違いモノタロウ品が銀色なので心配でしたが、使用がって品質とも問題有りませんでした。

対象商品:
62867666
2022-01-18
用途:
梱包作業
製造業

ダンボール梱包時の消耗品ですので規格(サイズ)が合えばできるだけ安い物が良い。
そのニーズに合致した商品です。

2023-08-20
用途:
梱包作業
農・林・水産業

2本入れるとダメです。途切れて入れ替わる時に詰まる確率UPします。1本ずつ装填しましょう。結局安かろう悪かろうですね。

2023-01-09
用途:
梱包
その他業種

封函機に詰まって、使い物にならない物が数個あった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封函機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする