液晶保護指紋防止光沢フィルム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62869714 品番 LCD-LTE510KFP
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。 光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、センサー部などを除く) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネル対応。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。 *貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。

用途液晶保護指紋防止光沢フィルム。 仕様抗菌性なし 材質接着面/シリコン膜、外側/PET 厚さ(mm)0.2 サイズ10.3インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フィルム:148.1×0.2×239.2 透過率(%)93.5 表面硬度2〜3H 反射率(%)4.52 紫外線カット0.999 特性指紋防止光沢 タッチパネル方式対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする