セキュリティボックス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62870098 品番SL-86
参考基準価格(税別)¥8,920 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

A4サイズの書類やファイルを収納できるセキュリティーファイルボックスです。書類を収納して鍵をかけて管理可能です。頑丈なスチール製なので、収納物をしっかり守ります。小型なので、省スペースで書類の管理をすることができます。A4サイズであれば、リングファイルなども一緒に収納することができます。取手付きで、簡単に持ち運びすることができます。取手にセキュリティーワイヤーを取り付ければ、盗難対策に役立ちます。※セキュリティワイヤーは別売りです。

用途A4サイズの書類を保管できる鍵付きセキュリティボックス。ブラック。 セット内容本体×1、鍵×2、取扱説明書×1 質量(kg)約2.2(ボックス本体のみA4ファイル収納目安) 材質(本体)スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×150×283(取っ手含む) 色(本体)ブラック 収納の目安(A4ファイル)厚さ60mm/2冊、30mm/4冊、15mm/9冊

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62870098
2022-05-21
用途:
年末調整書類の保管用

個別ホルダーで従業員別に年末調整書類を綴じていますが、個人ホルダーごと保管して施錠できるものを探していたところ巡り合いました。
K社製の個別フォルダーがすっぽり入り、サイズは申し分ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする