ユアサ(ユアサプライムス)
ユアサ(ユアサプライムス)の 冷房用品
ユアサ(ユアサプライムス)の 小型扇風機
ユアサ(ユアサプライムス)の リビング扇
メカ式リビング扇風機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62870597
品番
YT-3036C-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
シンプルな押しボタン式の扇風機
質量(kg)
2.8
色
ホワイト
羽根枚数
5枚
電源コード(m)
1.6
風量
3段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×34×67〜81
羽根径(Φmm)
300
切タイマー
3h