LP2-1609 LP2 パネル トーカイスクリーン 62871069

 

LP2-1609 LP2 パネル トーカイスクリーン 62871069
LP2-1609 LP2 パネル トーカイスクリーン 62871069
LP2-1609 LP2 パネル トーカイスクリーン 62871069
LP2-1609 LP2 パネル トーカイスクリーン 62871069
LP2-1609 LP2 パネル トーカイスクリーン 62871069
LP2-1609 LP2 パネル トーカイスクリーン 62871069
LP2-1609 LP2 パネル トーカイスクリーン 62871069

LP2 パネル

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
高さ(mm)1615
幅(mm)900
オフホワイト
内容量1枚注文コード62871069品番LP2-1609
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

柔らかいスタイル、ライトで圧迫感を与えず集中できます。
カラーバリエーション、サイズも豊富でオフィスやお店を簡単にイメージチェンジできます。

材質パネル:MDF、エッジ:ABS樹脂幅(mm)900質量(kg)8.3オフホワイト高さ(mm)1615奥行(mm)24材質(表面)クロスグリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軒先渡しになります。
※連結ポール、補助脚は別売です。※納入先に企業名掲示の看板等が必要です。ただし、看板が出ていても「社宅」への納品は出来かねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき3,300/税込3,630
沖縄地方数量1につき3,300/税込3,630
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする