LPS-1608C LPスクリーン トーカイスクリーン 62871927 LPS-1608C LPスクリーン トーカイスクリーン 62871927 LPS-1608C LPスクリーン トーカイスクリーン 62871927

LPスクリーン

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62871927 品番 LPS-1608C
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

職場の雰囲気が変わるからフルスクリーン。
キャスター付きで移動を中心としたレイアウトに最適。

高さ(mm)1615 オフホワイト 幅(mm)800 脚の種類キャスター 奥行(mm)420 質量(kg)9 パネル厚(mm)24 材質パネル:MDF・ベニヤ ハニカムフラッシュ構造、クロス:ポリエステル、エッジ:ABS樹脂 キャスターストッパー付 グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軒先渡しになります。※納入先に企業名掲示の看板等が必要です。ただし、看板が出ていても「社宅」への納品は出来かねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
沖縄地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする