KC-66 KCスクリーン トーカイスクリーン 62872076 KC-66 KCスクリーン トーカイスクリーン 62872076

KCスクリーン

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62872076 品番 KC-66
参考基準価格(税別)¥126,000 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

ホテルや店舗、オフィスで落ち着いた空間を彩ります。

材質パネル:レザー、エッジ:塩化ビニール、タンド:アルミダイキャスト(キャスター付) 幅(mm)1802 質量(kg)28 アイボリーレザー 高さ(mm)1805 奥行(mm)420 グリーン購入法適合 脚の種類キャスター
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軒先渡しになります。
※高さH2100の木目は選択できません。※納入先に企業名掲示の看板等が必要です。ただし、看板が出ていても「社宅」への納品は出来かねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
沖縄地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする