曜日別特売
CRI-1002 US RUBBER オールウェザー耐滑シューズ CRI-1002 オカモト[安全靴・作業靴] 62875445

US RUBBER オールウェザー耐滑シューズ CRI-1002

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)26.5~27
内容量1足注文コード62875445品番CRI-1002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

防水、耐滑、耐寒、屈曲性に長けた万能シューズ

用途タウンユース、アウトドア、ちょい履きなど形状ローカットレッド/ホワイトサイズLLサイズ(cm)26.5~27機能完全防水、カジュアルデザイン、軽量、耐滑、艶消し甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: 雨靴として利用

雨天の通勤靴として利用しています。
私の利用方法が不適切なのかもしれませんが、重たいです。
それと、靴ずれがします。勿論私の歩く癖のせいかもしれませんが。
ただ、雨や水がしみてくることはなく、そこは評価できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする