13.5汎用PCインナーバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62875637 品番SZC-FC132009BK
参考基準価格(税別)¥4,260 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

防水コートで、収納物を水から守ります。生地の内側には、防水コートを施しています。弱い雨などから、ガジェットや収納物を守ります。
ストレッチ生地で出し入れやすいフロントポケット
クッションと起毛素材でノートPCを保護

材質ポリエステル ブラック サイズ13.5型 質量(g)約200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×20×360 パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×15×340 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水
注意
※完全防水仕様ではないので、水が全く入らないわけではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする