※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ドリテック
ドリテックの キッチン・調理用品
ドリテックの 計量ツール・はかり・温度計
ドリテックの 厨房用温度計
サッとはかれる温度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62876197
品番
O-604WT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
約0.5秒の測定速度でサッとはかれる
対象物に触れずに温度がはかれる
測定レバーを引くだけのワンタッチ操作
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
電源
単4形乾電池×2個(動作確認用付)
温度範囲(℃)
表示:-30.0〜400.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約90×35×155
放射率
0.95固定
表示単位
0.1℃