MOW803 連続ワッペン クワガタ・カブトムシ KIYOHARA(清原) 62877764 MOW803 連続ワッペン クワガタ・カブトムシ KIYOHARA(清原) 62877764

連続ワッペン クワガタ・カブトムシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚(1個) 注文コード62877764 品番MOW803
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350

こどもとお母さんの「お気に入り」になれるような、人気のモチーフを可愛らしくアレンジした、入園入学シリーズです。
切り離したり、そのままつけたりと、アレンジが出来る連続ワッペンです。(1個入り)

材質表糸:レーヨン、裏糸:ポリエステル、基布:ポリエステル、フェルト:ポリエステル、接着フィルム:ポリオレフィン系樹脂 クワガタ・カブトムシ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする