MOW825 刺繍風プリントワッペン プテラノドン KIYOHARA(清原) 62877983 MOW825 刺繍風プリントワッペン プテラノドン KIYOHARA(清原) 62877983 MOW825 刺繍風プリントワッペン プテラノドン KIYOHARA(清原) 62877983

刺繍風プリントワッペン プテラノドン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1個) 注文コード62877983 品番MOW825
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

こどもとお母さんの「お気に入り」になれるような、人気のモチーフを可愛らしくアレンジした、入園入学シリーズです。
刺繍のような味わいのプリントワッペン。レッスンバッグなどの入園入学グッズのワンポイントにおすすめのワッペンです。(1個入り)

材質表糸:レーヨン、裏糸:ポリエステル、基布:ポリエステル、フェルト:ポリエステル、接着フィルム:ポリオレフィン系樹脂 プテラノドン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする