画像はイメージです。詳細は各品番の仕様をご確認ください。

フジコン コネクタンシ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62878168 品番 F5213AC-8367-18P-CA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
カバーポリカーボネート ピッチ(mm)11 適合規格- 定格電圧(V)250 端子ねじM4(フリータンシビス) 適合電線(mm2)3.5 対応記号板:- 定格(A)20 材料基板:PBT トルク(N・m)1.4 絶縁抵抗500V 1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 極数(P)18 耐電圧(V)2500 1分間以上
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※取付ビスは付属しません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする