デジタルカウンタ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62878220 品番C-100HS
参考基準価格(税別)¥228,500 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

・筐体:アルミフレームで強度UP、パネルに取付・机上スタンド
・電源:ワイドレンジ、AC90V〜AC240V
・送信:USB出力でデータ送信、ケーブルはUSB(A)-USB(B)
・表示:ブルー色で表示、3段階の輝度を選択

仕様
DISP sw:1回押しで明るい高輝度
2回押しで暗い暗輝度
3回押しでOFF消灯
適合
POWER sw:メイン電源のON/OFF
背面のPOWER sw でON/OFF、リモート:背面のΦ3.5m端子に接続
表示
桁数:±99.9999mm(±9.99999吋)
±99.9995mm(±9.99995吋)
機能
RESET釦長押しでRESET
RESET釦短押しでデータ送信
付属品机上用スタンド 寸法(mm)幅165 高さ67 奥行148 電源(V)AC90〜AC240 出力背面のUSB(B)タイプで出力 方向計数:内部で切り替え(アップ方向で出荷) 表示単位内部で切り替え(mm表示で出荷)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする