サンコッコー
サンコッコーの 裁縫用資材
サンコッコーの ひも/平・丸ゴム/テープ
サンコッコーの 平ゴム/丸ゴム
ヘアーゴム 太 3色セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1m×3本)
注文コード
62878909
品番
SUN41-67
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
優れた伸縮性で、しばりやすく、しっかりまとまります。
ソフトでしなやかな肌あたりの「太」タイプ。
各色1m入りの3色パック。
材質
天然ゴム・ナイロン
幅(mm)
約3
色
黒・茶・紺
サイズ
太
長さ(m)
2
注意
※天然ゴム製品です。ラテックスアレルギーの方はご注意ください。