電動ポンプ BEP-01B P-pump

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62880076 品番BEP-01B
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

パナレーサー初の自転車専用電動携帯ポンプ「P-pump」登場。
仏式バルブと米式バルブ(付属品を用いて)に対応します。コンパクトなので持ち運び便利。
延長エアホース(付属品)を使用すれば、TPUチューブなどで使用されている樹脂製バルブやブロンプトンのような小径車にも使用可能。
タイヤサイズ700x25Cの場合、前後700kPaまで空気を入れることができます。
ポンプは約200秒間の連続動作が可能です。
※仏式バルブのホイールからの露出が約20mm以下の場合は、ご使用いただけない場合があります。
※樹脂製のホイールまたは18インチ以下のホイールには、ご使用いただけない場合があります。
※使用中は本体が熱くなる場合があります。必ず付属のシリコンケースを付けてご使用ください。

用途
充電式 自転車専用 電動ポンプ
付属品:本体(シリコンケース付き)、仏・米兼用ゴムパッキン(予備)、米式用口金ピン、防水バッグ、充電ケーブル(Type-CtoC)、延長エアホース、延長エアホース(本体側)用Oリング(予備)、ボール用アダプター、取扱説明書
仕様充填圧上限(kPa):約1000 対応バルブ:米・仏

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする