トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全ゴーグル
トーアボージンの 通気孔無し ゴーグル
滅菌処理済保護めがね(密閉式スコープゴーグル)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62880905
品番
EOG-85 AF
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ベンチレーションなし、防曇型。
マスク・めがね併用可能。
PC球面1.5mm厚で両面防曇アイピース仕様。
色(フレーム)
ライトグリーン
材質(フレーム)
軟質塩ビ
厚さ(mm)
1.5
色
(本体)クリア、(バンド)白
仕様
防曇