※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の バタフライバルブ
アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2 1/2
材質(本体)
ADC12
注文コード
62882944
品番
G-10BJUE-65A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,500
この商品は
呼び径・材質
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2 1/2
呼び圧力
10
材質(本体)
ADC12
トラスコ品番
160-5290
使用温度範囲(℃)
-20〜100
接続方式
ウエハ形
ハンドル形状
レバー式
アズワン品番
64-8534-40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62882944
G-10BJUE-65A
20627425
G-10BJUE-65A
アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ)
KITZ(キッツ)
1個
¥
6,998
税込
¥
7,698
注文コードが変わりました