※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G-10BJUE-150A アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ) KITZ(キッツ) 62882987 G-10BJUE-150A アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ) KITZ(キッツ) 62882987

アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)150 呼び径(B)6 材質(本体)ADC12 注文コード62882987 品番G-10BJUE-150A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥57,200
この商品は呼び径・材質など17種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)150 呼び径(B)6 呼び圧力10 材質(本体)ADC12 トラスコ品番160-5286 使用温度範囲(℃)-20〜100 接続方式ウエハ形 ハンドル形状レバー式 アズワン品番64-8534-36

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62882987 G-10BJUE-150A 20627468 G-10BJUE-150A アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ) KITZ(キッツ) アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ) KITZ(キッツ) 1個 17,980 税込19,778 注文コードが変わりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20627452
2024-04-23
用途:
配管工事
株式会社美崎 様 (建設業・工事業)

急な交換依頼があり在庫がなく休日も重なったため注文。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする