※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の バタフライバルブ
アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2 1/2
注文コード
62883583
品番
FA-10XJME-65A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥64,400
この商品は
呼び径・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2 1/2
呼び圧力
10K
材質(本体)
SCS14A
トラスコ品番
160-5680
使用温度範囲(℃)
EPDM(-20〜120/連続使用時-20〜100)
接続方式
ウエハ形
ハンドル形状
複作動式
アズワン品番
64-8518-09
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62883583
FA-10XJME-65A
35805217
FA-10XJME-65A
アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ)
KITZ(キッツ)
1台
¥
48,980
税込
¥
53,878
注文コードが変わりました