※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FA-10XJME-80A アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ) KITZ(キッツ) 62883599 FA-10XJME-80A アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ) KITZ(キッツ) 62883599

アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)80 呼び径(B)3 注文コード62883599 品番FA-10XJME-80A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥67,100
この商品は呼び径・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)80 呼び径(B)3 呼び圧力10K 材質(本体)SCS14A トラスコ品番160-5681 使用温度範囲(℃)EPDM(-20〜120/連続使用時-20〜100) 接続方式ウエハ形 ハンドル形状複作動式 アズワン品番64-8518-10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62883599 FA-10XJME-80A 35805226 FA-10XJME-80A アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ) KITZ(キッツ) アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ) KITZ(キッツ) 1台 52,980 税込58,278 注文コードが変わりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする