※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FA-10XJME-125A アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ) KITZ(キッツ) 62883617 FA-10XJME-125A アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ) KITZ(キッツ) 62883617

アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62883617 品番 FA-10XJME-125A
参考基準価格(税別)¥124,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
呼び径(A)125 呼び径(B)5 呼び圧力10K 材質(本体)アルミ 仕様ロングネックタイプ トラスコ品番160-5684 使用温度範囲(℃)-20〜100(連続使用) 寸法L(mm)56 寸法H(mm)357 アクチュエータの種類FA-3型(複作動) 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM:はめ込み形 材質(ボール)A351 Gr.CF8M/SCS14A 材質(ハウジング)ADC12 ハンドル形状中心形 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)A351 Gr.CF8M/SCS14A 材質(ステム)SUS410 材質(ボディ)ADC12 アズワン品番64-8518-04 クラス10K 接続形状ウエハ:JIS 10K バルブ種類バタフライバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする