日本計量器工業
日本計量器工業の 分析・環境・測定器具
日本計量器工業の 比重計/密度計
日本計量器工業の 実験研究用比重計
標準比重計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62885087
品番
19-17
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥10,659
販売価格(税別)
¥
9,690
バスケットに入れる
材質
ガラス・鉛
全長(mm)
約160
タイプ
小型
目盛
1.660〜1.720
目盛範囲
1.660〜1.720
最小目盛
0.002
アズワン品番
1-5659-57