メッシュブラシ 40000Cシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62885218 品番 40000C09
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ザル・カゴなどの網目状の器具洗浄に適しています。
ブラシに独自のウェーブ(クリンプ)加工を施した、保水性と洗剤の泡持ちが良いブラシです。
毛の根元を耐食性のある金属製留め具でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。

仕様HACCP対応 材質柄/PP(ポリプロピレン)、ブラシ/ソフトポリエステル グリーン 幅W×全長×毛丈(mm)70×305×23 耐熱温度(℃)ブラシ:130 アズワン品番3-5453-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする